Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDG 1MJW7

BANJO FITTINGS CAP200 Rørhette 2 Tommers Fpt Polypropylen 150 Psi Svart

På lager
Vare: AB2KDG Modell: CAP200Kryssreferanse: 1MJW7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse2"
Trykk150 psi
Planlegg80
Størrelse2"
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrykkStørrelsePris
BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDB 1MJW2 CAP0501 / 2 "-1 / 2 "122NOK
BANJO FITTINGS CAP075 Pipe Cap 3/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDC 1MJW3 CAP0753 / 4 "-3 / 4 "122NOK
BANJO FITTINGS CAP100 Pipe Cap 1 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"107NOK
BANJO FITTINGS CAP125 Pipe Cap 1 1/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "137NOK
BANJO FITTINGS CAP150 Pipe Cap 1 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.157NOK
BANJO FITTINGS CAP038 Cap, 3/8 Inch Fnpt Black | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "57NOK
BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 Tommer Fnpt Svart | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS CAP200 Rørhette 2 Tommers Fpt Polypropylen 150 Psi Svart
196NOK / enhet