Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS CAP100 Pipe Cap 1 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDD 1MJW4

BANJO FITTINGS CAP100 Rørhette 1 Tommers Fpt Polypropylen 150 Psi Svart

På lager
Vare: AB2KDD Modell: CAP100Kryssreferanse: 1MJW4
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse1"
Planlegg80
Størrelse1"
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrykkStørrelsePris
BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDB 1MJW2 CAP0501 / 2 "-1 / 2 "122NOK
BANJO FITTINGS CAP075 Pipe Cap 3/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDC 1MJW3 CAP0753 / 4 "-3 / 4 "122NOK
BANJO FITTINGS CAP125 Pipe Cap 1 1/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "137NOK
BANJO FITTINGS CAP150 Pipe Cap 1 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.157NOK
BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"196NOK
BANJO FITTINGS CAP038 Cap, 3/8 Inch Fnpt Black | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "57NOK
BANJO FITTINGS CAP300 Cap 3 Tommer Fnpt Svart | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS CAP100 Rørhette 1 Tommers Fpt Polypropylen 150 Psi Svart
107NOK / enhet