Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS BF200BD Bunnavløp boltet flens, 2 X 2 tommer størrelse

På lager
Vare: BW9FMV Modell: BF200BD
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltet skottflens
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk150 psi
Størrelse2 x 2 "
StilTøm bunnen
typenBoltet tankflens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS BF075 Gjenget flens, boltet tank, EPDM, 3/4 X 1 tomme Størrelse | AC8TUQ 3DTH6 BF075polypropylen3/4 x 1 "--648NOK
BANJO FITTINGS BF100 gjenget flens Epdm boltet tankflens, 1 X 1 tomme, polypropylen | AC8TUR 3DTH7 BF100polypropylen1 x 1 "--651NOK
BANJO FITTINGS BF150 Gjenget flens Epdm boltet tankflens, 1-1/2 X 2 tommer, polypropylen | AC8TUU 3DTH9 BF150polypropylen1 1/2 x 2 "--539NOK
BANJO FITTINGS BF200 gjenget flens Epdm boltet tankflens, 2 X 2 tommer, polypropylen | AC8TUV 3DTJ1 BF200polypropylen2 x 2 "--539NOK
BANJO FITTINGS BF220 Gjenget flens med full port, boltet tankflens, 2 X 2 tommer, polypropylen | AC8TUW 3DTJ2 BF220polypropylen2 x 2 "--697NOK
BANJO FITTINGS BF300 gjenget flens, EPDM, boltet tank, 3 X 3 tommers størrelse | AC8TUX 3DTJ3 BF300polypropylen3 x 3 "--940NOK
BANJO FITTINGS TF073 Tankmutter skottkobling, 1/2 tomme og 3/4 tomme, polypropylen | BW8JUF TF073----147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS BF200BD Bunnavløp boltet flens, 2 X 2 tommer størrelse
712NOK / enhet