Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS BF075 Gjenget flens, boltet tank, EPDM, 3/4 X 1 tomme Størrelse | AC8TUQ 3DTH6

BANJO FITTINGS BF075 Gjenget flens, boltet tank, EPDM, 3/4 X 1 tomme str.

På lager
Vare: AC8TUQ Modell: BF075Kryssreferanse: 3DTH6
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
648NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltet skottflens
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeEPDM
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk150 psi
Størrelse3/4 x 1 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS BF100 gjenget flens Epdm boltet tankflens, 1 X 1 tomme, polypropylen | AC8TUR 3DTH7 BF100polypropylen1 x 1 "--651NOK
BANJO FITTINGS BF150 Gjenget flens Epdm boltet tankflens, 1-1/2 X 2 tommer, polypropylen | AC8TUU 3DTH9 BF150polypropylen1 1/2 x 2 "--539NOK
BANJO FITTINGS BF200 gjenget flens Epdm boltet tankflens, 2 X 2 tommer, polypropylen | AC8TUV 3DTJ1 BF200polypropylen2 x 2 "--539NOK
BANJO FITTINGS BF220 Gjenget flens med full port, boltet tankflens, 2 X 2 tommer, polypropylen | AC8TUW 3DTJ2 BF220polypropylen2 x 2 "--697NOK
BANJO FITTINGS BF300 gjenget flens, EPDM, boltet tank, 3 X 3 tommers størrelse | AC8TUX 3DTJ3 BF300polypropylen3 x 3 "--940NOK
BANJO FITTINGS TF073 Tankmutter skottkobling, 1/2 tomme og 3/4 tomme, polypropylen | BW8JUF TF073----147NOK
BANJO FITTINGS BF221 Bolted Flens, Full Port, 2 Tommer Størrelse | BW8VDC BF221----220NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS BF075 Gjenget flens, boltet tank, EPDM, 3/4 X 1 tomme str.
648NOK / enhet