BANJO FITTINGS 200PIHA Cast Iron Pump Only Without Hydraulic Motor, 2 Inch Size

På lager
Vare: BX2AYE Modell: 200PIHA

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpe
Kapasitet Maks.10 gallons
Kapasitet Min.6 gallons
HP12
MaterialeCast Iron
Maksimalt trykk2000 psi
Min. Press500 psi
Størrelse2"
Stilhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
typenCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadMaks. HodeForsegl materialeStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS 200P-3 Poly/Epdm pumpe X 3.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCN 6ANP1 200P-3polypropylenBriggs & Stratton135120 ftEPDM2"-landbruks7 084 NOK
BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm pumpe X 5.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCP 6ANP2 200PH-5polypropylenHonda135120 ftEPDM2"-landbruks13 144 NOK
BANJO FITTINGS 200PI-3 støpejernspumpe med 3.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCR 6ANP4 200PI-3Cast IronBriggs & Stratton47100 ftViton2"-landbruks10 372 NOK
BANJO FITTINGS 200PIH-5 støpejernspumpe med 5.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCT 6ANP5 200PIH-5Cast IronHonda47100 ftViton2"-landbruks17 415 NOK
BANJO FITTINGS 200PI6PRO Støpejernspumpe med 6.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCU 6ANP6 200PI6PROCast IronBriggs & Stratton47100 ftViton2"-landbruks11 024 NOK
BANJO FITTINGS 150PO pumpe, akselstørrelse 1-1/2 tomme, polypropelen | BW9WEX 150POpolypropylen----1 1/2 lbs.Bare pumpePolypropylenpumper3 340 NOK
BANJO FITTINGS 200PO pumpe, med 3 skovlhjul, størrelse 2 tommer, polypropylen | BW9WEY 200POpolypropylen----2"Bare pumpePolypropylenpumper3 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 200PIHA Cast Iron Pump Only Without Hydraulic Motor, 2 Inch Size
8 671 NOK / enhet