Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 100125CAP Cam And Groove Dust Cap, 1 Tommer, Polypropylen | AA9KMP 1DPJ6

BANJO FITTINGS 100125CAP Cam And Groove Dust Cap, 1 tommer, polypropylen

På lager
Vare: AA9KMP Modell: 100125CAPKryssreferanse: 1DPJ6
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvhette
TilkoblingstypeKvinnelig kobler
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeDC
PakningsmaterialeEPDM
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk125 psi
Størrelse1 "x 1 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeMaks. DriftstrykkStørrelsePris
BANJO FITTINGS 075CAP støvhette 3/4 tommer 125 psi kvinnekobling | AA9KMK 1DPJ2 075 CAP3 / 4 "polypropylen300 psi1/2 x 3/4 "180NOK
BANJO FITTINGS 150CAP Cam And Groove Dust Cap, 1-1/2 tomme, polypropylen | AA9KNJ 1DPL6 150 CAP1.5 "polypropylen300 psi1 1 / 2 "231NOK
BANJO FITTINGS 200CAP Cam And Groove Dust Cap, 2 Tommer, Polypropylen | AA9KNV 1DPN7 200 CAP2"polypropylen200 psi2"281NOK
BANJO FITTINGS 300CAP Cam And Groove Dust Cap, 3 tommer, polypropylen | AB2KBZ 1MJT4 300 CAP3"polypropylen100 psi3"455NOK
BANJO FITTINGS 400CAP støvhette 4 tommer 75 Psi kvinnelig kopler | AB2KCJ 1MJU4 400 CAP4"polypropylen100 psi4"700NOK
BANJO FITTINGS G075CAP Cap | BW8PCV G075CAP----131NOK
RFQ
BANJO FITTINGS G100125CAP Cap | BW8PZY G100125CAP----144NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 100125CAP Cam And Groove Dust Cap, 1 tommer, polypropylen
186NOK / enhet