BALLYMORE FD-40-48-SU Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde | AF3XDZ 8DZ93

BALLYMORE FD-40-48-SU Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde

På lager
Vare: AF3XDZ Modell: FD-40-48-SUKryssreferanse: 8DZ93

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Arbeidsplattform
Montert / Umontertmontert
Base lengde40 "
Base bredde48 "
Caster Dia.4"
trinser(4) Sving
FARGEoransje
Finishmalt
Gaffel lommestørrelse2 "H x 7" B
Håndtakshøyde42 "
Antall beskyttelsesskinner4
Total høyde66 "
Plattform Lengde40 "
Plattformbredde48 "
TråSolid antislip

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.39
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMontert / UmontertBase lengdeBase breddePlattform LengdePlattformbreddePris
BALLYMORE FD-OC-SU Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde | AF3XDY 8DZ92 FD-OC-SUmontert36 "36 "36 "36 "14 111 NOK
BALLYMORE FD-OC-KD Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde | AF3XHF 8E631 FD-OC-KDUmontert36 "36 "36 "36 "11 774 NOK
BALLYMORE FD-40-48-KD Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde | AF3XMK 8EFA4 FD-40-48-KDUmontert40 "48 "40 "48 "14 389 NOK
BALLYMORE FD-48-C-SU Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde | AF4GKC 8VXW4 FD-48-C-SUmontert48 "36 "48 "36 "15 676 NOK
BALLYMORE FD-48-C-KD Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde | AF4NAJ 9CRE2 FD-48-C-KDUmontert48 "36 "48 "36 "12 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE FD-40-48-SU Løftbar arbeidsplattform gaffelløfter stål 6 tommers høyde
17 236 NOK / enhet