BALLYMORE FAWL-5-P sammenleggbar rullestige Stål 50 tommers høyde | AF4TDX 9J885

BALLYMORE FAWL-5-P sammenleggbar rullestige Stål 50 tommers høyde

På lager
Vare: AF4TDX Modell: FAWL-5-PKryssref: 9J885

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rullestige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertUmontert
Basedybde46 "
Base bredde30 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn5
Total høyde83 "
Samlet bredde30 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde50 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5004
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
BALLYMORE FAWL-7-P sammenleggbar rullestige Stål 70 tommers høyde | AF4NZJ 9DYX4 FAWL-7-P58 "7103 "70 "10 578 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE FAWL-5-P sammenleggbar rullestige Stål 50 tommers høyde
8 249 NOK / enhet