BALDWIN FILTER V1240-C Oljefilter Sokk / by-pass / vac-cel | AE2VNR 4ZNP4

BALDWIN FILTERS V1240-C Oljefilter Sokk/by-pass/vac-cel

På lager
Vare: AE2VNR Modell: V1240-CKryssreferanse: 4ZNP4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøresokk
Filterdesignspinn videre
Høyde12 "
Inne i Dia.1-1 / 16 "
Lengde12 "
Utenfor Dia.4.125 "
Bredde4.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: By-Pass, Vac-Cel

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER V1874T Oljefilter med full strømning Sokk / vak-cel | AC2XDH 2NUL6 V1874T17 "2.75 "17 "6.5 "6.5 "728NOK
BALDWIN FILTER V1645C Oljefilter med full strømning Sokk / vakuum-cel | AC2XEN 2NUR9 V1645C16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "786NOK
BALDWIN FILTERS V1656T Oljefilter med full flyt Sokk / dobbelt | AC2XHW 2NVD7 V1656T16 "1-1 / 16 "16 "4.5 "4.5 "592NOK
BALDWIN FILTER V1044-O Smørefilter Sokk / fullstrøm Med dobbeltrinn / vak-cl | AE2UUB 4ZLE1 V1044-O9.75 "1.25 "9.75 "4.125 "4.12 "482NOK
BALDWIN FILTER V429-FF Lube Filter Sock / Fast-flow With Dual-stage / Vac-cel | AE2XQE 4ZVR1 V429-FF29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "748NOK
BALDWIN FILTER V429-B Oljefilter Sokk / vak-cel | AE2XUA 4ZWA7 V429-B29.25 "2.5 "29.25 "6.187 "6.187 "1 060 NOK
BALDWIN FILTRE V7129-C Oljefilter Sokk/bomull/sisal | AE2XVY 4ZWH3 V7129-C31.25 "1.156 "31.25 "4.375 "4.38 "1 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS V1240-C Oljefilter Sokk/by-pass/vac-cel
824NOK / enhet