Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS PT9469 Hydraulikkfilter 7/8 x 1-15 / 32 tommer | AH2WVL 30HL68

BALDWIN FILTERS PT9469 In-Line Hydraulic Filter 7/8 x 1-15/32 Inch

På lager
Vare: AH2WVL Modell: PT9469Kryssref: 30HL68
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
FilterdesignBare element
Høyde1 15 / 32 "
Lengde1 15 / 32 "
Utenfor Dia.7 / 8 "
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0567
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Væsketype: Hydraulisk
    • Spesielle egenskaper: In-line hydraulisk filter

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTER PT9468 Hydraulisk spinn-på-filter 3-3 / 16 tommer | AH2WVK 30HL67 PT9468På linje3.187 "3.187 "1-1/2", 1-23/32"899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9469 In-Line Hydraulic Filter 7/8 x 1-15/32 Inch
1 107 NOK / enhet