Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PF7678 Drivstofffilterelement | AC2KZF 2KYA7

BALDWIN FILTERS PF7678 drivstofffilterelement

På lager
Vare: AC2KZF Modell: PF7678Kryssreferanse: 2KYA7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4 17 / 32 "
Inne i Dia.9 / 16 "
Lengde4 17 / 32 "
Utenfor Dia.3-17 / 32 "
Bredde3 17 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF9822-D Drivstoff/vann Coalescer Avtakbar 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-Dspinn videre5 9 / 32 "1 / 2 "Drivstoffilter5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "957NOK
BALDWIN FILTRE BF9827-D Drivstofffilterelement 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-Dspinn videre6 13 / 16 "7 / 8 "Drivstoffilter6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "619NOK
BALDWIN FILTRE BF9847-D Drivstofffilterelement 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-Dspinn videre6 1 / 16 "1 / 2 "Drivstoff og oljefilter6 1 / 16 "3.187 "3.187 "477NOK
BALDWIN FILTRE PF10 Drivstofffilter Element/lagertank | AC2KXP 2KXW7 PF10spinn videre4.875 "-Drivstoffilter4.875 "3"3"154NOK
BALDWIN FILTER PF7698 Drivstoffilterelement | AC2KXQ 2KXW8 PF7698spinn videre3 9 / 16 "9 / 16 "Drivstoffilter3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "717NOK
BALDWIN FILTRE PF7890-30 Drivstofffilterelement | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30spinn videre8 29 / 32 "5/8 "og 13/16"Drivstoffilter8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "300NOK
BALDWIN FILTRE P1510 Smøre-/drivstofffilterelement | AC2KXZ 2KXX7 P1510spinn videre29.375 "1-15 / 32 "Drivstoff og oljefilter29.38 "6.5 "6.5 "633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7678 drivstofffilterelement
584NOK / enhet