BALDWIN FILTER F919-C Drivstoff / hydraulisk filtersokk | AE2RMY 4ZEL3

BALDWIN FILTERS F919-C Drivstoff/hydraulisk filterstrømpe

På lager
Vare: AE2RMY Modell: F919-CKryssreferanse: 4ZEL3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffsokk
FilterdesignBare element
Høyde7.875 "
Inne i Dia.7 / 16 "
Lengde7.875 "
Utenfor Dia.1.75 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER F916-C Drivstoffilter Sokk / primær Ytre diameter 2 7/8 In | AD9FFQ 4RFT5 F916-Cspinn videre5.75 "1"5.75 "2.875 "2.875 "150NOK
BALDWIN FILTERS F501-MD Drivstoffilter Sokk / bomull | AE2VLG 4ZNF4 F501-MDspinn videre36 13 / 16 "-36 13 / 16 "2.375 "2.38 "938NOK
BALDWIN FILTER F908-A Drivstoffilter Sokkel/primær | AE2VYP 4ZPL5 F908-Aspinn videre10 "2-15 / 32 "10 "5.5 "5.5 "355NOK
BALDWIN FILTERS F1645-DS Drivstoffilter Sokk / vakuum Cel | AE2VYY 4ZPN5 F1645-DSspinn videre16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "562NOK
BALDWIN FILTER F415-B Drivstoffilter Sokk / vakuum Cel | AE2XCD 4ZUF1 F415-Bspinn videre18 "2-13 / 32 "18 "6.187 "6.187 "960NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS F919-C Drivstoff/hydraulisk filterstrømpe
287NOK / enhet