BALDWIN FILTER F908-A Drivstoffilter Sokkel/primær | AE2VYP 4ZPL5

BALDWIN FILTERS F908-A Drivstofffilter Sokk/primær

På lager
Vare: AE2VYP Modell: F908-AKryssreferanse: 4ZPL5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffsokk
Filterdesignspinn videre
Høyde10 "
Inne i Dia.2-15 / 32 "
Lengde10 "
Utenfor Dia.5.5 "
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)44.96
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER F916-C Drivstoffilter Sokk / primær Ytre diameter 2 7/8 In | AD9FFQ 4RFT5 F916-Cspinn videre5.75 "1"5.75 "2.875 "2.875 "150NOK
BALDWIN FILTER F919-C Drivstoff / hydraulisk filtersokk | AE2RMY 4ZEL3 F919-CBare element7.875 "7 / 16 "7.875 "1.75 "1.75 "287NOK
BALDWIN FILTERS F501-MD Drivstoffilter Sokk / bomull | AE2VLG 4ZNF4 F501-MDspinn videre36 13 / 16 "-36 13 / 16 "2.375 "2.38 "938NOK
BALDWIN FILTERS F1645-DS Drivstoffilter Sokk / vakuum Cel | AE2VYY 4ZPN5 F1645-DSspinn videre16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "562NOK
BALDWIN FILTER F415-B Drivstoffilter Sokk / vakuum Cel | AE2XCD 4ZUF1 F415-Bspinn videre18 "2-13 / 32 "18 "6.187 "6.187 "960NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS F908-A Drivstofffilter Sokk/primær
355NOK / enhet