Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER F916-C Drivstoffilter Sokk / primær Ytre diameter 2 7/8 In | AD9FFQ 4RFT5

BALDWIN FILTERS F916-C Drivstofffilter Sokk/primær Ytre Diameter 2 7/8 In

På lager
Vare: AD9FFQ Modell: F916-CKryssref: 4RFT5
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffsokk
Filterdesignspinn videre
Høyde5.75 "
Inne i Dia.1"
Lengde5.75 "
Utenfor Dia.2.875 "
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER F919-C Drivstoff / hydraulisk filtersokk | AE2RMY 4ZEL3 F919-CBare element7.875 "7 / 16 "7.875 "1.75 "1.75 "287NOK
BALDWIN FILTERS F501-MD Drivstoffilter Sokk / bomull | AE2VLG 4ZNF4 F501-MDspinn videre36 13 / 16 "-36 13 / 16 "2.375 "2.38 "938NOK
BALDWIN FILTER F908-A Drivstoffilter Sokkel/primær | AE2VYP 4ZPL5 F908-Aspinn videre10 "2-15 / 32 "10 "5.5 "5.5 "355NOK
BALDWIN FILTERS F1645-DS Drivstoffilter Sokk / vakuum Cel | AE2VYY 4ZPN5 F1645-DSspinn videre16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "562NOK
BALDWIN FILTER F415-B Drivstoffilter Sokk / vakuum Cel | AE2XCD 4ZUF1 F415-Bspinn videre18 "2-13 / 32 "18 "6.187 "6.187 "960NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS F916-C Drivstofffilter Sokk/primær Ytre Diameter 2 7/8 In
150NOK / enhet