Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF9903-SP Drivstoff / vannseparator Spin-on 9-7 / 32 In | AH2WVF 30HL63

BALDWIN FILTERS BF9903-SP Drivstoff/vannseparator Spin-on 9-7/32 In

På lager
Vare: AH2WVF Modell: BF9903-SPKryssref: 30HL63
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
680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde9 7 / 32 "
Lengde9 7 / 32 "
Utenfor Dia.4.25 "
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Micron Rating: 10
    • Spesielle funksjoner: Drivstoff-/vannseparator spin-on med avløp og sensorport

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7693 In-line drivstoffsil Stålskjerm Mediameter | AC2LND 2KZT4 BF7693På linje4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "210NOK
BALDWIN FILTRE BF7845 Drivstofffilter In-line | AD7JKD 4ERD6 BF7845spinn videre3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "607NOK
BALDWIN FILTRE BF7851 Drivstofffilter In-line | AD7JKE 4ERD7 BF7851spinn videre4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "123NOK
BALDWIN FILTRE BF7865 Drivstofffilter In-line | AD7JKF 4ERD8 BF7865spinn videre4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 til 1 3/8 "72NOK
BALDWIN FILTER BF7849 Drivstoffilter In-line | AD7JKG 4ERD9 BF7849spinn videre3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "676NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9903-SP Drivstoff/vannseparator Spin-on 9-7/32 In
680NOK / enhet