Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7693 In-line drivstoffsil Stålskjerm Mediameter | AC2LND 2KZT4

BALDWIN FILTERS BF7693 In-line drivstoffsil Steel Screen Mediameter

På lager
Vare: AC2LND Modell: BF7693Kryssreferanse: 2KZT4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
FilterdesignPå linje
Høyde4.25 "
Lengde4.25 "
Utenfor Dia.1-29 / 32 "
Bredde1 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8421230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7845 Drivstofffilter In-line | AD7JKD 4ERD6 BF7845spinn videre3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "607NOK
BALDWIN FILTRE BF7851 Drivstofffilter In-line | AD7JKE 4ERD7 BF7851spinn videre4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "123NOK
BALDWIN FILTRE BF7865 Drivstofffilter In-line | AD7JKF 4ERD8 BF7865spinn videre4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 til 1 3/8 "72NOK
BALDWIN FILTER BF7849 Drivstoffilter In-line | AD7JKG 4ERD9 BF7849spinn videre3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "676NOK
BALDWIN FILTER BF9903-SP Drivstoff / vannseparator Spin-on 9-7 / 32 In | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPspinn videre9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7693 In-line drivstoffsil Steel Screen Mediameter
210NOK / enhet