Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7558 Drivstofffilter Spin-on/forlenget levetid | AD6ZKE 4CTW2

BALDWIN FILTERS BF7558 Drivstofffilter Spin-on/forlenget levetid

På lager
Vare: AD6ZKE Modell: BF7558Kryssreferanse: 4CTW2
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde8 23 / 32 "
Lengde8 23 / 32 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER PF7680 Drivstoffilterelement | AC2KWD 2KXR8 PF76807.031 "7.031 "3.75 "3.75 "227NOK
BALDWIN FILTER BF7632 Drivstoffilter Spinn-på / høy effektivitet | AC2KWT 2KXU5 BF76327.125 "7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "279NOK
BALDWIN FILTRE BF785 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2LEQ 2KYU2 BF7859.5939.5934-21 / 32 "4 21 / 32 "568NOK
BALDWIN FILTRE BF587 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2LGZ 2KZA4 BF5876.125 "6.125 "3.031 "3.031 "259NOK
BALDWIN FILTER BF7785D Drivstoffilterelement / separator | AC2XFW 2NUX3 BF7785D7.625 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "476NOK
BALDWIN FILTRE BF7853 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2XJK 2NVF2 BF78536 11 / 16 "6 11 / 16 "4.25 "4.25 "738NOK
BALDWIN FILTERS BF1293-SPS Drivstoffilter Spin-on / drivstoff / vann separator | AD6ZKF 4CTW5 BF1293-SPS10.031 "10.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "732NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7558 Drivstofffilter Spin-on/forlenget levetid
296NOK / enhet