RUBBERMAID FGV41900WH00 Våtmopp Cut End Rayon White 32oz - Pakke med 12 | AA6UQC 15A645

RUBBERMAID FGV41900WH00 Våtmopp Cut End Rayon White 32oz - Pakke med 12

På lager
Vare: AA6UQC Modell: FGV41900WH00Kryssreferanse: 15A645

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCut-End våtmopp
Grunnleggende materialeRayon
FARGEHvit
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeSideport
Tørrvekt22 til 28 oz.
SluttypeKutt
Hodebåndstørrelse1"
VaskesNei
Lengde39 "til 45"
MaterialeRayon
MoppestilString
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3464
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)47.63
Skipets bredde (cm)45.09
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVaskesGrunnleggende materialeFARGELengdeMaterialeBreddeTilkoblingstypeTørrvektPris
RUBBERMAID FGV15600WH00 Cut End Wet Mopp #16 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00NeiBomullHvit30 1/2 "til 36 1/2"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle8 til 16 oz.1 491 NOK
RUBBERMAID FGV15700WH00 Cut End Wet Mopp #20 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00NeiBomullHvit34 "til 40"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle8 til 16 oz.1 601 NOK
RUBBERMAID FGV11700WH00 Cut End Wet Mopp #20 White 1 Inch - Pakke med 12 | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00NeiBomullHvit34 "til 40"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Sideport8 til 16 oz.1 380 NOK
RUBBERMAID FGV15800WH00 Cut End Wet Mopp #24 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLK 14J844 FGV15800WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle16 til 22 oz.1 760 NOK
RUBBERMAID FGV15900WH00 Cut End Wet Mopp #32 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle22 til 28 oz.2 189 NOK
RUBBERMAID FGV11900WH00 Cut End Wet Mopp #32 White 1 Inch - Pakke med 12 | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Sideport22 til 28 oz.2 136 NOK
RUBBERMAID FGF13700GR00 Mopp Cut End 24oz 6PK Grønn 5 tommers pannebånd | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00NeiSyntetiskGrønn7.5 "Syntetisk blanding6.5 "Klem Syle22 til 28 oz.1 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGV41900WH00 Våtmopp Cut End Rayon White 32oz - Pakke med 12
2 586 NOK / enhet