Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7541 Drivstofffilter Spin-on | AD6ZMC 4CUA1

BALDWIN FILTERS BF7541 Drivstofffilter Spin-on

På lager
Vare: AD6ZMC Modell: BF7541Kryssreferanse: 4CUA1
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde3.25 "
Lengde3.25 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)30.81
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF1376 Drivstofffilter Spin-on | AD7HXK 4ENK6 BF1376spinn videre7 13 / 32 "7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "315NOK
BALDWIN FILTER BF880-FP Drivstofffilter Spin-on | AD7HXL 4ENK7 BF880-FPspinn videre7 29 / 32 "7 29 / 32 "4.25 "4.25 "745NOK
BALDWIN FILTRE BF7598 Drivstofffilter Spin-on | AD7HXM 4ENK8 BF7598spinn videre4.625 "4.625 "3-11 / 32 "3 11 / 32 "448NOK
BALDWIN FILTRE BF1330-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXN 4ENK9 BF1330-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "581NOK
BALDWIN FILTRE BF1339-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXP 4ENL1 BF1339-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "641NOK
BALDWIN FILTRE BF1329-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXQ 4ENL2 BF1329-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "1 031 NOK
BALDWIN FILTRE BF1273-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXR 4ENL3 BF1273-SPspinn videre6.5936.5934.25 "4.25 "795NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7541 Drivstofffilter Spin-on
334NOK / enhet