BALDWIN FILTRE BF1329-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXQ 4ENL2

BALDWIN FILTERS BF1329-SP Drivstofffilter Spin-on/separator

På lager
Vare: AD7HXQ Modell: BF1329-SPKryssreferanse: 4ENL2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde8.125 "
Lengde8.125 "
Utenfor Dia.4-9 / 32 "
Bredde4 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)44.78
Skipets bredde (cm)33.35
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7541 Drivstofffilter Spin-on | AD6ZMC 4CUA1 BF7541spinn videre3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "334NOK
BALDWIN FILTRE BF1376 Drivstofffilter Spin-on | AD7HXK 4ENK6 BF1376spinn videre7 13 / 32 "7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "315NOK
BALDWIN FILTER BF880-FP Drivstofffilter Spin-on | AD7HXL 4ENK7 BF880-FPspinn videre7 29 / 32 "7 29 / 32 "4.25 "4.25 "745NOK
BALDWIN FILTRE BF7598 Drivstofffilter Spin-on | AD7HXM 4ENK8 BF7598spinn videre4.625 "4.625 "3-11 / 32 "3 11 / 32 "448NOK
BALDWIN FILTRE BF1330-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXN 4ENK9 BF1330-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "581NOK
BALDWIN FILTRE BF1339-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXP 4ENL1 BF1339-SPspinn videre8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "641NOK
BALDWIN FILTRE BF1273-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HXR 4ENL3 BF1273-SPspinn videre6.5936.5934.25 "4.25 "795NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1329-SP Drivstofffilter Spin-on/separator
1 031 NOK / enhet