Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WAS40558 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 5/8 In | AB9KMD 2DNZ2

APPROVED VENDOR WAS40558 Flat Skive 316 Rustfritt stål Passer 5/8 In

På lager
Vare: AB9KMD Modell: WAS40558Kryssreferanse: 2DNZ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Pakke Vekt0.03
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.071 til 0.121 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40501 Flat skive 316 rustfritt stål passer 1 inn | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 til 0.16 "-standard148NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50534 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 til 0.177 "-standard139NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50578 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 til 0.192 "-standard272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40558 Flat Skive 316 Rustfritt stål Passer 5/8 In
29NOK / enhet