Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF7528 Drivstofffilter Spin-on gjengestigning M20 x 1.5 | AD3BXZ 3XUJ3

BALDWIN FILTERS BF7528 Drivstofffilter Spin-on gjengestigning M20 x 1.5

På lager
Vare: AD3BXZ Modell: BF7528Kryssreferanse: 3XUJ3
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4 11 / 16 "
Lengde4 11 / 16 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PF9829 KIT Fuel Elements Element Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829 KITBare element8 15 / 16 "1.5 "Drivstoffilterelement-3-11 / 32 "3 11 / 32 "1 300 NOK
BALDWIN FILTRE BF9837-D Drivstofffilterelement 6 25/32 H In | AA6RMC 14R261 BF9837-Dspinn videre6 25 / 32 "21 / 32 "Drivstoffilter6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "419NOK
BALDWIN FILTRE BF7587 Drivstofffilter Spin-on/høy effektivitet | AC2KVR 2KXP6 BF7587spinn videre10.5 "-Drivstoffilter10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "348NOK
BALDWIN FILTRE BF5810 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2KVT 2KXP7 BF5810spinn videre7 3 / 32 "-Drivstoffilter7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "196NOK
BALDWIN FILTRE BF5800 Primært drivstofffilter, Spin-On Design, Helmetallhus | AC2KVV 2KXP9 BF5800spinn videre8"-Drivstoffilter8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "186NOK
BALDWIN FILTRE BF957 Drivstofffilter Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957spinn videre5.437 "-Drivstoffilter5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "172NOK
BALDWIN FILTRE BF988 Drivstoffilter, Spin-On-monteringsdesign, metallisk kabinett | AC2KWQ 2KXU3 BF988spinn videre4 27 / 32 "-Drivstoffilter4 27 / 32 "3.031 "3.031 "203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7528 Drivstofffilter Spin-on gjengestigning M20 x 1.5
262NOK / enhet