BALDOR MOTOR ZDWNM3707T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TENV, 213TC Ramme | AJ6ZUA

BALDOR MOTOR ZDWNM3707T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TENV, 213TC Ramme

På lager
Vare: AJ6ZUA Modell: ZDWNM3707T

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
KlasseH
KabinettTENV
Frame213TC
Forsterker med full belastning13.4/6.7
HP5 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 14
Magnetiserende strøm6.8/3.4
Maks. RPM6000
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon5 TE
Fase3
RevisjonQ
RPM1760
typen3735M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1609L
    • SL Hz: 1.16

Produktvarianter

ProduktModellRPMFrameForsterker med full belastningtypenHPMagnetiserende strømMaks. RPMProduksjonPris
BALDOR MOTOR ZDWNM22937T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TENV, 254TC Ramme | AJ6ZTU ZDWNM22937T1765254TC18.2/9.13940M7.5 TE8/450007.5 TE88 094 NOK
BALDOR MOTOR ZDWNM22938T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TENV, 254TC Ramme | AJ6ZTV ZDWNM22938T1765254TC24/123956M10TE8.8/4.4500010TE89 642 NOK
BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TENV, 143TC Ramme | AJ6ZTW ZDWNM3546T1745143TC2.9/1.453524M1 TE1.8 / .960001 TE48 295 NOK
BALDOR MOTOR ZDWNM3554T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TENV, 145TC Ramme | AJ6ZTX ZDWNM3554T1755145TC4.2/2.13533M1.5 TE2.4/1.245001.5 TE50 740 NOK
BALDOR MOTOR ZDWNM3609T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 182TC Ramme | AJ6ZTY ZDWNM3609T1725182TC5.8/2.93628M2 TE3.4/1.760002 TE55 582 NOK
BALDOR MOTOR ZDWNM3611T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TENV, 184TC Ramme | AJ6ZTZ ZDWNM3611T1760184TC8.2/4.13640M3 TE4.2/2.160003 TE56 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDWNM3707T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TENV, 213TC Ramme
60 283 NOK / enhet