BALDOR MOTOR ZDVSNM3587T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 145TC Ramme | AJ6ZTQ

BALDOR MOTOR ZDVSNM3587T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6ZTQ Modell: ZDVSNM3587T

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Effektivitet86.5%
VedleggstypeTENV
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse145TC
Forsterker med full belastning5.6/2.8
HP2 hk
IsolasjonsklasseH
IP Rating44
MonteringstypeFotmontering
Total lengde14.65 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.7/8 ""
Termisk beskyttelseTermostat
Spenning230/460 V.
Vekt66 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPNedbrytningsmomentKlasseIsolasjonIsolasjonsklasseMagnetiserende strømMaks. RPMStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-105 649 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-112 200 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-64 203 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hk---F---69 659 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ramme | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-80 700 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-88 315 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, 284TC Ramme | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-134 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3587T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TENV, 145TC Ramme
54 537 NOK / enhet