BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hk, TEFC, 444T Ramme | AJ6ZTC

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hk, TEFC, 444T Ramme

På lager
Vare: AJ6ZTC Modell: ZDVSM4410T-4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

358 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Base125
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame444T
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
Bly3 # 1/0
MonteringF1
Antall poler4
Produksjon125 HP
Fase3
Servicefaktor1.00
typenA44062M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 750.15
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivlager: 90BC03J30X
    • FLUX AMPS: 62.1
    • Navneplate nr .: 000613007HV

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonBaseKlasseMagnetiserende strømMaks. RPMAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HK-92 471 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HK-97 712 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-25 909 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-57 716 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-62 077 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "71 227 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HK-83 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hk, TEFC, 444T Ramme
358 995 NOK / enhet