BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEBC, FL1852C Ramme | AJ6ZQP

BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEBC, FL1852C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZQP Modell: ZDPM18025C-BV

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

203 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivende (C)40
KlasseLAGER
KabinettTEBC
FotnoterVector Duty
FrameFL1852C
RammestørrelseFL1852C
FrekvensN / A
HP25
IsolasjonsklasseH
Produksjon25 HP
Fase3
RPM1800/1980
Servicefaktor1
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.9
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFrameRammestørrelseHPProduksjonFaseServicefaktorSpenningPris
BALDOR MOTOR ZDPM18010C-BV Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, FL1831C Ramme | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460180 002 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM18015C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, FL1838C Ramme | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460181 162 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, FL1844C Ramme | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460189 260 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM18030C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEBC, FL1852C Ramme | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460203 619 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM21040-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEBC, FL2162 Ramme | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460190 549 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEBC, FL2168 Ramme | AJ6ZQT ZDPM21050-BVFL2168FL21685050 HP31460194 834 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEBC, FL2173 Ramme | AJ6ZQU ZDPM21060-BVFL2173FL21736060 HP31460206 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEBC, FL1852C Ramme
203 619 NOK / enhet