BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEBC, FL2173 Ramme | AJ6ZQU

BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEBC, FL2173 Ramme

Vare: AJ6ZQU Modell: ZDPM21060-BV

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivende (C)40
KlasseLAGER
KabinettTEBC
FotnoterVector Duty
FrameFL2173
RammestørrelseFL2173
FrekvensN / A
HP60
IsolasjonsklasseH
Produksjon60 HP
Fase3
RPM1800/1980
Servicefaktor1
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 200.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFrameRammestørrelseHPProduksjonFaseServicefaktorSpenningPris
BALDOR MOTOR ZDPM18010C-BV Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, FL1831C Ramme | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460298 206 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM18015C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, FL1838C Ramme | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460300 127 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, FL1844C Ramme | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460313 543 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEBC, FL1852C Ramme | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460337 332 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM18030C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEBC, FL1852C Ramme | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460337 332 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM21040-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEBC, FL2162 Ramme | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460315 678 NOK
BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEBC, FL2168 Ramme | AJ6ZQT ZDPM21050-BVFL2168FL21685050 HP31460-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEBC, FL2173 Ramme