BALDOR MOTOR XEFRPM401004 Motor for kraftig bruk, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, TEFC, HL405T Ramme

På lager
Vare: AJ6ZMH Modell: XEFRPM401004

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

332 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
VedleggstypeTEFC
RammestørrelseHL405T
Forsterker med full belastning98.0 A
HP100 hk
IsolasjonsklasseH
MonteringstypeBase
NEMA designB
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Skaft Dia.2.874 "
Spenning460 V
Vekt990 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 442.35
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseForsterker med full belastningHPSkaft Dia.VektPris
BALDOR MOTOR XEFRPM21104 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, HL215T Ramme | AJ6ZLP XEFRPM21104HL215T10.0 A10 hk1.375 "188 kg105 423 NOK
BALDOR MOTOR XEFRPM25154 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, HL254T Ramme | AJ6ZLT XEFRPM25154HL245T15.0 A15 hk1.625 "210 kg114 209 NOK
BALDOR MOTOR XEFRPM25204 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, HL256T Ramme | AJ6ZLU XEFRPM25204HL256T20.0 A20 hk1.625 "230 kg122 994 NOK
BALDOR MOTOR XEFRPM28254 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, HL284T Ramme | AJ6ZLZ XEFRPM28254HL284T25.2 A25 hk1.875 "290 kg131 790 NOK
BALDOR MOTOR XEFRPM28304 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, HL286T Ramme | AJ6ZMA XEFRPM28304HL286T30.0 A30 hk1.875 "352 kg140 575 NOK
BALDOR MOTOR XEFRPM32404 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, HL324T Ramme | AJ6ZMD XEFRPM32404HL324T40.0 A40 hk2.124 "480 kg151 391 NOK
BALDOR MOTOR XEFRPM32504 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, HL326T Ramme | AJ6ZME XEFRPM32504HL326T49.0 A50 hk2.124 "575 kg161 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR XEFRPM401004 Motor for kraftig bruk, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, TEFC, HL405T Ramme
332 199 NOK / enhet