BALDOR MOTOR VP3605D General Purpose DC Motor, 180V, 1750 RPM, 5 hp, 3.5kW, TEFC, D112D Frame | AJ6ZGC

BALDOR MOTOR VP3605D DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 o/min, 5 hk, 3.5 kW, TEFC, D112D-ramme

På lager
Vare: AJ6ZGC Modell: VP3605D

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Armaturestrøm24.5
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5027A01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
FrameD112D
HP3.7KW
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon3.7KW
RevisjonP
RPM1750
typen3681P
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes med SCR-drivmotorer for utskifting på maskiner som trenger metriske monteringsdimensjoner
    • Designet med et 20:1 konstant dreiemomenthastighetsområde som sikrer energisparing
    • Har bolt på, ikke-metrisk base for enkel installasjon
    • I samsvar med IEC 60034-1 standarder

Produktvarianter

ProduktModellMonteringArmaturestrømBørsterNEMA / IEC-rammeProduksjonRevisjonRPMtypenPris
BALDOR MOTOR VP3311D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.25 hk, 0.18kW, TENV, D71D Ramme | AJ6ZFC VP3311DB351.252 / BP5011CV01D71D.18 / .25 TEK1750 TE3320P11 846 NOK
BALDOR MOTOR VP3316D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.33 hk, 0.25kw, TENV, D71D Ramme | AJ6ZFD VP3316DB351.62 / BP5011CV01D71D.25 / .33 TEJ1750 TE3327P21 894 NOK
BALDOR MOTOR VP3326D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.5 hk, 0.37kW, TENV, D71D Ramme | AJ6ZFE VP3326D---D71D--1750 RPM-24 501 NOK
BALDOR MOTOR VP3428D Generell DC-motor, 180V, 3000 RPM, 0.5 hk, 0.37kW, TEFC, D71D Ramme | AJ6ZFK VP3428DB352.52 / BP5000AW14D71D.37 / .50 TEY3000 TE3416P25 400 NOK
BALDOR MOTOR VP3436D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.75 hk, 0.57kW, TEFC, D80D Ramme | AJ6ZFM VP3436DB353.72 / BP5000AW14D80D.57 / .75 TEF1750 TE3428P29 751 NOK
BALDOR MOTOR VP3439D Generell DC-motor, 180V, 3000 RPM, 0.75 hk, 0.57kW, TEFC, D80D Ramme | AJ6ZFP VP3439DB353.62 / BP5000AW14D80D.56 / .75 TEF3000 TE3420P15 023 NOK
BALDOR MOTOR VP3455D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, D80D Ramme | AJ6ZFR VP3455DB3552 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEE1750 TE3435P36 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VP3605D DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 o/min, 5 hk, 3.5 kW, TEFC, D112D-ramme
92 522 NOK / enhet