BALDOR MOTOR VP3455D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, D80D Ramme | AJ6ZFR

BALDOR MOTOR VP3455D DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 o/min, 1 hk, 0.75 kW, TEFC, D80D-ramme

På lager
Vare: AJ6ZFR Modell: VP3455D

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Armaturestrøm5
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5000AW14
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
FrameD80D
IsolasjonF
IP Rating54
KW / HP.75 / 1 TE
MonteringB35
NEMA / IEC-rammeD80D
Produksjon.75 / 1 TE
RevisjonE
RPM1750 TE
typen3435P
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drevet av en permanent magnet for materialhåndteringsutstyr, transportbånd og emballeringsmaskiner og erstatning av SCR-drivmotorer
    • Stålkonstruert D80D-ramme i helt lukket viftekjølt design med klasse F-isolasjon
    • Har en spenningsklasse på 180 VDC som produserer effekt på 1 HK med konstant dreiemomenthastighetsområde på 20:1
    • Dynamisk balansert for jevn, vibrasjonsfri drift
    • Utstyrt med høykvalitets kulelager som gir en maksimal hastighet på 1750 RPM med reversibel akselrotasjon
    • B3 fotmontering med ikke-metrisk sokkel

Produktvarianter

ProduktModellMonteringArmaturestrømBørsterNEMA / IEC-rammeProduksjonRevisjonRPMtypenPris
BALDOR MOTOR VP3311D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.25 hk, 0.18kW, TENV, D71D Ramme | AJ6ZFC VP3311DB351.252 / BP5011CV01D71D.18 / .25 TEK1750 TE3320P11 846 NOK
BALDOR MOTOR VP3316D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.33 hk, 0.25kw, TENV, D71D Ramme | AJ6ZFD VP3316DB351.62 / BP5011CV01D71D.25 / .33 TEJ1750 TE3327P21 894 NOK
BALDOR MOTOR VP3326D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.5 hk, 0.37kW, TENV, D71D Ramme | AJ6ZFE VP3326D---D71D--1750 RPM-24 501 NOK
BALDOR MOTOR VP3428D Generell DC-motor, 180V, 3000 RPM, 0.5 hk, 0.37kW, TEFC, D71D Ramme | AJ6ZFK VP3428DB352.52 / BP5000AW14D71D.37 / .50 TEY3000 TE3416P25 400 NOK
BALDOR MOTOR VP3436D Generell DC-motor, 180V, 1750 RPM, 0.75 hk, 0.57kW, TEFC, D80D Ramme | AJ6ZFM VP3436DB353.72 / BP5000AW14D80D.57 / .75 TEF1750 TE3428P29 751 NOK
BALDOR MOTOR VP3439D Generell DC-motor, 180V, 3000 RPM, 0.75 hk, 0.57kW, TEFC, D80D Ramme | AJ6ZFP VP3439DB353.62 / BP5000AW14D80D.56 / .75 TEF3000 TE3420P15 023 NOK
BALDOR MOTOR VP3458D Generell DC-motor, 180V, 3000 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, D80D Ramme | AJ6ZFU VP3458DB355.12 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEF3000 TE3428P16 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VP3455D DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 o/min, 1 hk, 0.75 kW, TEFC, D80D-ramme
36 197 NOK / enhet