BALDOR MOTOR PL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODTF, 56/56H Ramme | AJ6XXZ

BALDOR MOTOR PL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, ODTF, 56/56H ramme

På lager
Vare: AJ6XXZ Modell: PL1327M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps23
BaseRG
Nedbrytningsmoment18.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettODTF
Frame56 / 56H
Dreiemoment med full belastning7.7 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 12 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning8.9 Amps
Antall poler02
Produksjon5
Fase1
Power Factor95
RevisjonAG
RPM3450
typen3535LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 14.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 12.8 LB-FT
    • Startstrøm: 122 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameRevisjonPris
BALDOR MOTOR PCL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODTF, 56HCY Ramme | AJ6XXU PCL1327M56HCYAH14 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR PL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 5 hk, 1 fase, ODTF, 56/56H ramme
13 348 NOK / enhet