BALDOR MOTOR PCL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODTF, 56HCY Ramme | AJ6XXU

BALDOR MOTOR PCL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1-fase, ODTF, 56HCY Ramme

På lager
Vare: AJ6XXU Modell: PCL1327M

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps23
BaseRG
Nedbrytningsmoment18.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettODTF
Frame56HCY
Dreiemoment med full belastning7.7 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 12 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning8.9 Amps
Antall poler02
Produksjon5
Fase1
Power Factor95
RevisjonAH
RPM3450
typen3535LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 14.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 12.8 LB-FT
    • Startstrøm: 122 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameRevisjonPris
BALDOR MOTOR PL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODTF, 56/56H Ramme | AJ6XXZ PL1327M56 / 56HAG24 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR PCL1327M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1-fase, ODTF, 56HCY Ramme
26 245 NOK / enhet