BALDOR MOTOR M1207T To-trinns motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ramme | AJ6XDQ

BALDOR MOTOR M1207T to-trinns motor, 460V, 1800/900 o/min, 60 Hz, 3/0.75 hk, 3-fase, ODP, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6XDQ Modell: M1207T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps4/1.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment8.5 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame184T
Dreiemoment med full belastning4.6 LB-FT
HP3.75
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning0.95 Amps
Antall poler04/08
Produksjon3.75
Fase3
RevisjonU
RPM1725/850
typen3623M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 6.2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 6 LB-FT
    • Startstrøm: 4.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseampsNedbrytningsmomentForsterker med full belastningHPIsolasjonStrøm uten belastningProduksjonPris
BALDOR MOTOR M1004T To-trinns motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 hk, 3 Fas, ODP, 143T Ramme | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 Amps1 / .2513 650 NOK
BALDOR MOTOR M1005T To-trinns motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hk, 3 Fas, ODP, 145T Ramme | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 Amps1.5 / .3814 188 NOK
BALDOR MOTOR M1006T To-trinns motor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hk, 3 Fas, ODP, 145T Ramme | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 Amps2 / .516 387 NOK
BALDOR MOTOR M1007T To-trinns motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ramme | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 Amps3.7517 596 NOK
BALDOR MOTOR M1008T To-trinns motor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ramme | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 Amps5-1.321 183 NOK
BALDOR MOTOR M1009T To-trinns motor, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 hk, 3 Fas, ODP, 215T Ramme | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 Amps7.5/1.930 264 NOK
BALDOR MOTOR M1010T To-trinns motor, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hk, 3 Fas, ODP, 215T Ramme | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 Amps10/2.534 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M1207T to-trinns motor, 460V, 1800/900 o/min, 60 Hz, 3/0.75 hk, 3-fase, ODP, 184T ramme
17 596 NOK / enhet