BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TENV, 184TC Ramme | AJ6WLW

BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TENV, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6WLW Modell: IDWNM3611T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
BaseRG
KlasseH
KabinettTENV
Frame184TC
Forsterker med full belastning8.2/4.1
HP3 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 16
Magnetiserende strøm4.2/2.1
Maks. RPM6000
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon3 TE
Fase3
RevisjonD
RPM1760
typen3640M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1608L
    • SL Hz: 1.4

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonNedbrytningsmomentFrameRevisjonRPMtypenForsterker med full belastningHPPris
BALDOR MOTOR IDWNM22937T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TENV, 254TC Ramme | AJ6WLQ IDWNM22937T7.5 TE86 LB-FT254TCW17653940M18.2/9.17.5 TE64 229 NOK
BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 10 hk, 3 Fas, TENV, 254TC Ramme | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FT254TCZ17653956M24/1210TE65 409 NOK
BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6WLT IDWNM3546T1 TE14.3 LB-FT143TCH17453524M2.9/1.451 TE24 109 NOK
BALDOR MOTOR IDWNM3554T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6WLU IDWNM3554T1.5 TE-145TCG17553533M4.2/2.11.5 TE26 554 NOK
BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TENV, 182TC Ramme | AJ6WLV IDWNM3609T2 TE30 LB-FT182TCP17253628M5.8/2.92 TE31 303 NOK
BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TENV, 213TC Ramme | AJ6WLX IDWNM3707T5 TE-213TCR17603732M13.4/6.75 TE36 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverter Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TENV, 184TC Ramme
31 869 NOK / enhet