BALDOR MOTOR IDVSNM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TENV, 182TC Ramme | AJ6WLC

BALDOR MOTOR IDVSNM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TENV, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6WLC Modell: IDVSNM3661T

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
Nedbrytningsmoment38.4 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame182TC
Forsterker med full belastning8.6/4.3
Dreiemoment med full belastning8.98 LB-FT
HP3 TE
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
Magnetiserende strøm4.8/2.4
Maks. RPM6000
MonteringF1
Strøm uten belastning2.47 Amps
Antall poler04
Produksjon3 TE HP
Fase3
RevisjonC
RPM1760
typen0635M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.95
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 22.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1163L
    • Opptrekksmoment: 19 LB-FT
    • SL Hz: 1.2
    • Startstrøm: 34.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBaseNedbrytningsmomentHPIsolasjonMagnetiserende strømMaks. RPMMonteringPris
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F162 313 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F167 554 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F127 537 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Fot31 930 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F141 080 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F153 560 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ramme | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F185 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSNM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TENV, 182TC Ramme
32 681 NOK / enhet