BALDOR MOTOR EM4458T Three Phase Motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 405T Frame | AJ6UMH

BALDOR MOTOR EM4458T trefasemotor, 230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 405T ramme

På lager
Vare: AJ6UMH Modell: EM4458T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

239 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps126.0 A @ 230 V 63.0 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame404T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning63.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeA40060M
Antall poler8
Produksjon50.000 hk
Total lengde38.2 "
Fase3
Power Factor80
Servicefaktor1.15
Speed890 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet900 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 547.2
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M4458T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: F
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 4 AWG
    • Produktfamilie: Generelt industrielt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 2.875 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4458T trefasemotor, 230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 405T ramme
239 171 NOK / enhet