BALDOR MOTOR EM44304T-4 Three Phase Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 300 hp, TEFC, 449T Frame | AJ6ULZ

BALDOR MOTOR EM44304T-4 trefasemotor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 300 hk, TEFC, 449T ramme

Vare: AJ6ULZ Modell: EM44304T-4

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps327.0 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame449T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning327.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeA44144M
Antall poler4
Produksjon300.000 hk
Total lengde53.24 "
Fase3
Power Factor89
Servicefaktor1.15
Speed1,780 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeWye Start - Delta Run
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1299.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M44304T -4
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 96.20%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 12 @ 2 AWG
    • Produktfamilie: Generelt industrielt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 3.375 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.542 559 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--105 370 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1050 159 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1559 378 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2071 990 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2091 137 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1573 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM44304T-4 trefasemotor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 300 hk, TEFC, 449T ramme