BALDOR MOTOR EM4404T Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 405T Frame | AJ6UKZ

BALDOR MOTOR EM4404T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 405T ramme

På lager
Vare: AJ6UKZ Modell: EM4404T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps173/86.8
KlasseLAGER
utformingB
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame405T
HP75
Hz60
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
Bly3 # 2,6 # 4
MonteringF1
Antall poler06
Produksjon75 HP
Fase3
RevisjonB
RPM1185
Servicefaktor1.15
typenA4072M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 553.05
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)88.27
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivlager: 80BC03J30X
    • Navneplate nr .: NP2381L

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4404T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 405T ramme
223 388 NOK / enhet