AKRO-MILS 30094 Shelfmax hyllebinger


Akro-Mils 30094-serien ShelfMax-binger er designet for å plasseres på hyller for effektiv oppbevaring og organisering av små deler, verktøy og rekvisita.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 21 3 / 4 " , Innvendig bredde: 5" , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 23 5 / 8 " , Utvendig bredde: 6 5 / 8 " , Antall pakker: 10 , Bredde: 6 "til 8"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30094BLÅ
Blå281NOK
B
30094SKLAR
Fjern268NOK
C
30094RED
Rød281NOK

30094 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30094-serien ShelfMax-binger er designet for å plasseres på hyller for effektiv oppbevaring og organisering av små deler, verktøy og rekvisita.

Egenskaper

  • Disse hyllekassene har plastkonstruksjon for strukturell stivhet og slagfasthet.
  • De er tilgjengelige i rødt, blått og transparent/klare farger og har et fargekodet oppbevaringssystem for å identifisere ulike varer som er lagret i samme område.
  • Disse hyllekassene kan brukes med 12, 18 og 24-tommers lange plukkereoler / hyller / vertikale lagrings- og hentingsenheter.
  • De er 6-tommers høye hyllebinger som kan hekke sammen når de er tomme eller danne stabil lagring.
  • Disse hylleboksene har en design i ett stykke for vanntetting og er upåvirket av olje eller fett.
  • De tåler belastninger på opptil 32 lb.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29301 kartongholder: Denne gjennomsiktige holderen er egnet for å lage rom i hyllebinger.

Ofte Stilte Spørsmål

Er Akro-Mils hyllebeholdere miljøvennlige?

Akro-Mils hyllekasser er laget av 100 % resirkulert plast (polypropylen med høy slagkraft) som kan vare lenger enn bølgepapp, og dermed redusere utskiftingskostnadene og gjøre dem miljøvennlige.

Kan Akro-Mils 30094 Series ShelfMax-binger rengjøres enkelt?

Ja, disse beholderne kan enkelt rengjøres med mild såpe og vann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?