BALDOR MOTOR EM4316T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme | AJ6UKJ

BALDOR MOTOR EM4316T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T ramme

På lager
Vare: AJ6UKJ Modell: EM4316T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

144 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps169/84.9
KlasseLAGER
utformingB
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame365T
HP75
Hz60
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
KVAR14.0
Bly3 # 4,6 # 6
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon75 HP
Fase3
RevisjonK
RPM1780
Servicefaktor1.15
typenA36068M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 405.45
Skipets høyde (cm)65.09
Skipets lengde (cm)103.19
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EM4316T 3-fase lukket motor er ideell for kompressorer, transportører, pumper, vifter og vifter.

Egenskaper:

  • Denne generelle motoren har rammer laget av jern for å gi strukturell stivhet.
  • Baldor EM4316T leverer en effektivitet på 95.4 % ved full belastning.
  • Den er utstyrt med kulelager for å sikre lav rotasjonsfriksjon mens den kjører med en maksimal hastighet på 2700 rpm.
  • Denne TEFC-motoren kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Standarder og godkjenninger:

  • UR

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type starter brukes i denne motoren?

A. En direkte on-line (DOL) starter brukes for å starte motoren med full belastning.

Sp. Hva er fordelene med TEFC-motorkapslinger?

A. TEFC-motorkapslinger forhindrer oppvarming av motorviklinger.

Q. Hva er fordelen med Polyrex EM fett brukt i Baldor EM4316T?

A. Dette fettet er ideelt for smøring av kulelager ved høye temperaturer (-20 til 300 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4316T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T ramme
144 280 NOK / enhet