BALDOR MOTOR EM4115T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk,TEFC, 326T Ramme | AJ6UJK

BALDOR MOTOR EM4115T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T ramme

På lager
Vare: AJ6UJK Modell: EM4115T-8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps131
BaseRG
Nedbrytningsmoment446 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame326T
Dreiemoment med full belastning149 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP50
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 6
MonteringF1
Strøm uten belastning46.6 Amps
Antall poler04
Produksjon50
Fase3
Power Factor87
RevisjonT
RPM1775
Temp. Stige77 grader C
typen1266M
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 279.45
Skipets høyde (cm)54.93
Skipets lengde (cm)85.73
Skipets bredde (cm)65.25
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M4115T -8
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 229 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 210 LB-FT
    • Startstrøm: 897 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-35 843 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S43 461 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Trefase lukket motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C39 175 NOK
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FT041-71D11 469 NOK
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E12 744 NOK
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D13 480 NOK
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Trefaset lukket motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hk16.55 "75-13 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4115T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T ramme
96 363 NOK / enhet