Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA E2067BLL60641 Deadbolt Lock For Best Core Satin Messing | AH4NVE 35EH12

KABA E2067BLL60641 Deadbolt Lock For Best Core Satin Messing

På lager
Vare: AH4NVE Modell: E2067BLL60641Kryssreferanse: 35EH12
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
9 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs dødboltlås
TilgangstypeTastaturet
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC100,000 sykler
Dørtykkelse1-3/4" to 2-1/8"
Revisjonssti for hendelser1000
FinishSatin messing
BrannvurderingJa
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndFelt reversibel
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde2.25 "
Innvendig høyde8.875 "
Innvendig bredde3.25 "
Lås foran størrelse8 "x 1-1 / 4"
Låselengde3 / 4 "
Materialesink
Maks. Brukerkoder100
MonteringsstilMortise
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-13 / 16 "
Utenfor høyde8 15 / 16 "
Utenfor bredde3 5 / 16 "
Strømkilde(3) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse2 til 20 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Best og Ekvivalenter
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Undermerke: E-PLEX

Produktvarianter

ProduktModellDørtykkelseFinishFunksjonInnvendig høydePris
KABA P2067BLL62641 Deadbolt Lock For Best Core Satin Chrome | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyring8.875 "9 724 NOK
KABA P2067XSLL62641 Deadbolt Lock For Schlage C Satin Chrome | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyring8.875 "9 849 NOK
KABA P2067LL62641 Deadbolt Lock Ingen nøkkeloverstyring Satin Chrome | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeInngang8.875 "8 997 NOK
KABA P2067BLL60641 Deadbolt Lock For Best Core Satin Messing | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"Satin messingOppføring med nøkkeloverstyring8.875 "9 861 NOK
KABA P2067XSLL60641 Deadbolt Lock For Schlage C Satin Messing | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Satin messingOppføring med nøkkeloverstyring8.875 "9 861 NOK
KABA P2067LL60641 Deadbolt Lock Ingen nøkkeloverstyring Satin Messing | AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"Satin messingInngang8.875 "9 287 NOK
KABA P206ABLL62641 Auto/Deadbolt Lock Best Core Satin Chrome | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Satin ChromeOppføring med nøkkeloverstyring11 "9 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA E2067BLL60641 Deadbolt Lock For Best Core Satin Messing
9 484 NOK / enhet