BALDOR MOTOR EM4102T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6UGA

BALDOR MOTOR EM4102T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 286T ramme

På lager
Vare: AJ6UGA Modell: EM4102T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps56-54/27
BaseRG
Nedbrytningsmoment276 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame286T
Dreiemoment med full belastning89.4 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP20
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning13.1 Amps
Antall poler06
Produksjon20
Fase3
Power Factor77
RevisjonC
RPM1180
Temp. Stige79 grader C
typen1054M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 179.55
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 166 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 115 LB-FT
    • Startstrøm: 165 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.542 559 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--105 370 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1050 159 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1559 378 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2071 990 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2091 137 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1573 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4102T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 286T ramme
149 847 NOK / enhet