BALDOR MOTOR EM3305T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 213T Ramme | AJ6TXD

BALDOR MOTOR EM3305T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 3 hk, ODP, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6TXD Modell: EM3305T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps9.4-9/4.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment46 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame213T
Dreiemoment med full belastning13.6 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning2.37 Amps
Antall poler06
Produksjon3
Fase3
Power Factor70
RevisjonE
RPM1165
Temp. Stige25 grader C
typen3733M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 35.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 21.5 LB-FT
    • Startstrøm: 30.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeampsBaseRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---83 510 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F50 448 NOK
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---104 507 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-65 631 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F60 946 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F60 946 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F65 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3305T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 3 hk, ODP, 213T ramme
18 233 NOK / enhet