BALDOR MOTOR EM3157T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TVB

BALDOR MOTOR EM3157T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6TVB Modell: EM3157T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps5.8/2.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment25.1 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame145T
Dreiemoment med full belastning5.96 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.83 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor76
RevisjonD
RPM1750
Temp. Stige47 grader
typen3525M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baldor EM3157T er en 2 hk elektrisk motor ideell for generelle applikasjoner som vifter, pumper, blåsere, transportører, kompressorer og motorer.
    • Denne motoren har en servicefaktor på 1.15 som gir mer hestekrefter når det er behov for en kort periode, og klasse F isolasjonsviklinger som forhindrer intern kortslutning ved høyere temperaturer.
    • Dens åpne utforming gir optimal kjøling og tilbyr 87 % effektivitet ved 100 % klassifisert belastning og en maksimal hastighet på 1800 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeampsBaseRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---44 755 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F27 036 NOK
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---56 007 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-42 259 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F39 702 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F32 662 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F35 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3157T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T ramme
12 970 NOK / enhet