BALDOR MOTOR EM2559T-4 Trefasemotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hk, ODP, 405T Ramme | AJ6TRA

BALDOR MOTOR EM2559T-4 trefasemotor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 125 hk, ODP, 405T ramme

Vare: AJ6TRA Modell: EM2559T-4

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps143
BaseRG
Nedbrytningsmoment1004 LB-FT
KlasseF
KabinettOPSB
Frame405T
Dreiemoment med full belastning369 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP125
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 6
MonteringF1
Strøm uten belastning46 Amps
Antall poler04
Produksjon125
Fase3
Power Factor86
RevisjonB
RPM1775
Temp. Stige64 grader
typen4488M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 429.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 540 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 454 LB-FT
    • Startstrøm: 914 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeampsBaseRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---83 510 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F50 448 NOK
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---104 507 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-65 631 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F60 946 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F60 946 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F65 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2559T-4 trefasemotor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 125 hk, ODP, 405T ramme