BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 10 hk, 3-fase, ODP, 215JM ramme

På lager
Vare: AJ6RZZ Modell: EJMM3313T-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps10.0 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame215JM
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning10.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3740M
Antall poler4
Produksjon10.000 hk
Total lengde18.19 "
Fase3
Power Factor82
Servicefaktor1.15
Speed1,770 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning575 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EJMM3313T-5 nærkoblet motor bruker en enkelt aksel som går fra motoren til pumpehuset gjennom en åpning i dekkplaten. Den er egnet for håndtering av laster innen automasjon, mat- og drikkevarebehandling og generelle produksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Denne Baldor EJMM3313T-5 nærkoblede motoren er egnet for overføring av både vann og farlige kjemikalier.
  • Den tilbyr stålkonstruksjon for å forhindre at kabinettet bulker mot utilsiktede støt, og eliminerer dermed sjansene for skade på interne spoler og komponenter.
  • Denne nærkoblede motoren har reversibel akselrotasjon for å imøtekomme en rekke bruksområder.
  • Denne motoren har komponenter som kan smøres på nytt for jevn, friksjonsfri drift.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • CSA EEV
  • UR

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er disse motorakslene reversible?

A. Ja, de har en reversibel aksel for å imøtekomme ulike bruksområder.

Q. Hvilket fett bør brukes til å smøre motorens komponenter?

A. Polyrex EM-fett kan påføres for å smøre innvendige deler da de tåler høye temperaturer.

Produktvarianter

ProduktModellHPampsBase TypeIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6 ARigidF0944M-415.000 hk46 945 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 ARigidF0750M-215.000 hk50 268 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 ARigidF3948M-415.000 hk39 053 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 30 hk, 3 Fas, ODP, 284JM Ramme | AJ6RYH EJMM2534T-530 hk--F-Fotmontering / C-ansikt--57 451 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 ARigidB3528M-23.000 hk13 650 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 ARigidF3630M-43.000 hk17 313 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 5 hk, 3 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 ARigidF3622M-25.000 hk16 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 10 hk, 3-fase, ODP, 215JM ramme
31 180 NOK / enhet