BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXN

BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 1800 o/min, 15 hk, 3-fase, TEFC, 254JM ramme

På lager
Vare: AJ6RXN Modell: EJMM2333T-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps14.6 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame254JM
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning14.6 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type0944M
Antall poler4
Produksjon15.000 hk
Total lengde25.3 "
Fase3
Power Factor83
Servicefaktor1.15
Speed1,765 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning575 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JMM2333T -5
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 92.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 12 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Tappet og nøkkel
    • Akseldiameter: 1.750 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellHPampsBase TypeIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 ARigidF0750M-215.000 hk50 268 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 ARigidF3948M-415.000 hk39 053 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 30 hk, 3 Fas, ODP, 284JM Ramme | AJ6RYH EJMM2534T-530 hk--F-Fotmontering / C-ansikt--57 451 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 ARigidB3528M-23.000 hk13 650 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 ARigidF3630M-43.000 hk17 313 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 5 hk, 3 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 ARigidF3622M-25.000 hk16 321 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3218T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6RZK EJMM3218T-5-5.3 ARigidF3640M-45.000 hk18 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 1800 o/min, 15 hk, 3-fase, TEFC, 254JM ramme
46 945 NOK / enhet