BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 30 hk, 3 Fas, ODP, 284JM Ramme | AJ6RYH

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 30 hk, 3-fase, ODP, 284JM ramme

På lager
Vare: AJ6RYH Modell: EJMM2534T-5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Effektivitet93.60%
VedleggstypeODP
RammematerialeStål
Rammestørrelse284JM
Forsterker med full belastning27
HP30 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering / C-ansikt
Total lengde24.69 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Spenning575 V
Vekt333 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.4004
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 575 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPampsBase TypeIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6 ARigidF0944M-415.000 hk46 945 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 ARigidF0750M-215.000 hk50 268 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 ARigidF3948M-415.000 hk39 053 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 ARigidB3528M-23.000 hk13 650 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 ARigidF3630M-43.000 hk17 313 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 5 hk, 3 Fas, ODP, 182JM Ramme | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 ARigidF3622M-25.000 hk16 321 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3218T-5 Tettkoblet pumpemotor, 575V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6RZK EJMM3218T-5-5.3 ARigidF3640M-45.000 hk18 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 nærkoblet pumpemotor, 575V, 3600 RPM, 30 hk, 3-fase, ODP, 284JM ramme
57 451 NOK / enhet