Destaco 870-2 pneumatisk klemme eller pneumatisk kraftklemme er designet for en rekke bruksområder som klemme, gripe, stramme og lokalisere metallplater. Den er ideell for fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Den vedlagte pneumatiske klemmen er utformet med presisjon og er spesielt beregnet for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft. Denne klemmen er også integrert med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling. Den opererer med et maksimalt klemarmtrykk på 120 psi ved å tilby et holdemoment på 192 ft-lb. Den har en pneumatisk sylinder med en inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde. Denne kraftklemmen anbefales for applikasjoner med varierende arbeidsstykketykkelse og har en klemarm som er parallell med klemkroppen i låst posisjon og har en åpningsvinkel på 112 grader. Destaco 870-2 pneumatisk kraftklemme kan håndtere en maksimal belastning på 2000 lb ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit, og kan enkelt monteres på overflater foran, bak eller fra siden for enkel og sikker installasjon.
Bruksområder:
Destaco 870-2 pneumatisk kraftklemme er ideell for å holde, klemme og posisjonere metallplater og deler i inventar og håndteringssystemer, i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne pneumatiske kraftklemmen kan håndtere en maksimal belastning på 2000 lb.
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklemme er i stand til å brukes ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit.
- Denne pneumatiske strømklemmen tillater montering foran, bak eller på siden for enkel og sikker installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco BIM-IKE-AP: Denne magnetiske sensoren er designet med PMP-funksjonalitet, og gir maksimal bryterstrøm på 200mA.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklemme overholder internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklemme tillater bak-, front- og sidemontering for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid bunnmonteringsmåte for enkel installasjon. Disse klemmene er tilgjengelige i forskjellige holdekapasiteter for å angi den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli permanent deformert. Klemmer med rett linje har også imperiale eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kunder bør velge klemmer på grunnlag av avstanden tilbakelagt av stempler i utstrakt posisjon.
Sp. Hvordan spesifisere riktig strømklemme for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en liten klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten på verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere hvor mye klemkraft eller holdekraft du trenger at klemmen skal påføre.
Q. Hvorfor trenger du en strømklemme?
A. Destaco kraftklemmer er spesialdesignet for bruk i automatiserte produksjonsprosesser der kravet er å klemme komponenter nøyaktig gjentatte ganger og raskt. De er ideelle for applikasjoner der det er begrenset eller ingen tilgang til å manuelt aktivere klemmen enten på grunn av plassbegrensning (derav manuell tilgang er ikke mulig) eller fordi klemmen er eksternt plassert.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.